LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M18AL

Tuote nro.: 073211 M18AL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18AL-0
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 1 500 lm
Valovirta, porras 2 780 lm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 18 V
Kokonaispituus 220 mm
Paino ilman akkua 1 700 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073211 M18AL
EAN / GTIN 4002395380534
Valmistajan numero 4932430392

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
  • Kätevä ja äärimmäisen kestävä akkukäyttöinen valaisin, jonka valoteho on 1 500 luumenia.
  • 2 kirkkaustasoa.
  • Integroitu kahva. Voidaan ripustaa pysty- ja vaakatasossa putkeen, ⌀ 13 mm.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin