LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M18HOSALC

Tuote nro.: 073211 M18HOSALC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • IP-suojausluokka: IP 34

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 HOSALC-0
IP-suojausluokka IP 34
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 6 000 lm
Valovirta, porras 2 4 000 lm
Valovirta, porras 3 1 700 lm
Valaisuaika porras 2 5 h
Valaisuaika porras 3 10 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-valo
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 18 V
Paino sisältää akun 11 100 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Valmistajan numero 4933478116

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
  • Hyvin tukeva, jalustallinen 18 voltin LED-työmaavalaisin.
  • Iskunkestävä valaisinpää, jossa on 3 erillistä ja erikseen säädettävää LED-moduulia.
  • Hybridivirtalähde: toimii joko 18 V:n akulla tai kaapelilla.
  • Integroitu M18™-akkulaturi ja 2,1 ampeerin USB-laturi.

Toiminto:

IP34: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin