{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Clasă de protecție IP | IP34 | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 240 grade | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Flux luminos max. ϕ | 6.000 lm | |
| Durată lumină max. | 10 h | |
| Denumirea producătorului | M18 HOSALC-0 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 11.100 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 073211 M18HOSALC | |
| EAN / GTIN | 4058546340490 | |
| Număr producător | 4933478116 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |