Digitaalinen syvyystyöntömitta tiedostoliitäntä 750 mm

Tuote nro.: 418710 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,08 € /kpl
  • 74,29 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 750 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,06 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 250 mm
Läpimitan mittauskisko 20×6 mm
Pakkaus Tasku
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Valmistajan numero 571-206-10

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744 .
Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat