{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 750 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,06 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 250 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 20×6 mm | |
Pakkaus | Tasku | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418710 750 | |
EAN / GTIN | 4946368377087 | |
Valmistajan numero | 571-206-10 |