{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 6 mm - 12 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 3 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 8 / 10 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Valmistajan numero | 368-911 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 6-12mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
1 254,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
1 013,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mikrometrien määrä | 3 | 3 |
Asetusrenkaan ⌀ | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |