Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 6-12mm

Tuote nro.: 428991 6-12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 135,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 6 mm - 12 mm
Lukema 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 / 0,005 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 3
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 8 / 10 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428991 6-12
EAN / GTIN 4045197276360
Valmistajan numero 428991 6-12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan ⌀ 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. ⌀ 12).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.