{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 4 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 62 / 87 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Valmistajan numero | 368-993 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 50-100mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
2 766,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
2 109,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mikrometrien määrä | 4 | 4 |
Asetusrenkaan ⌀ | 62 / 87 mm | 62 / 87 mm |
Mittausalue | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |