Malli:
Akku:- Älykäs ohjaus: REDLINK™-elektroniikka.
- Ylikuormitussuoja – estää akun vaurioitumisen vahingossa.
- Lämpötilan hallintajärjestelmä – pitää akun ihanteellisella lämpötila-alueella maksimaalisen kestoiän varmistamiseksi.
- Yksittäisen kennon valvonta - Varmistaa optimaalisen latauksen ja purkauksen maksimaalista kestoikää varten.
- Syväpurkaussuoja – estää syväpurkauksen aiheuttamat kennovauriot.
- Jopa 2× enemmän käyttöaikaa, 20 % enemmän tehoa. Verrattuna muihin litiumioniteknologioihin ja/tai aiempiin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin. Tulokset riippuvat jännitteestä, työkalusta ja käytöstä.
- Integroitu, hitsattu runkoakkurakenne, jossa on iskuherkät erottimet, jotka estävät akun rikkoutumisen liiallisen tärinän tai putoamisen yhteydessä.
- Voidaan käyttää jopa -20 °C:n äärimmäisissä lämpötiloissa ilman, että tämä vaikuttaa käyttöaikaan ja kestoikään.
- Purkautumissuoja estää ylipurkautumisesta johtuvat kennovauriot.
Laturi:- Elektroninen lämpötilan säätö optimoi latausnopeuden, suojaa ylikuumenemiselta ja pidentää akun kestoikää.
- Piirilevyn kotelointi suojaa elektroniikkaa pölyltä, kosteudelta ja iskuilta.
- LED-valot syttyvät vaiheittain ja ilmaisevat akun nykyisen varaustilan.
- REDLITHIUM™ 2,0 Ah akut latautuvat 40 minuutissa tai nopeammin.
Toimituksen sisältö:
1× M12 B2 -akkupaketti ja 1× C12 C -laturi.