Sähköasentajan käsinepari RIG011Y 9

Tuote nro.: 094915 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 97,6 g
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Rungon materiaali Luonnonkumilateksi
Käsineen koko 9
maksimaalinen jännitesuoja 1 000 V
Pituus 280 mm
Väri keltainen
Suojausluokka 0
EN 60903 AZC
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Sähköasentajan käsineet
Tuotetyyppi Sähköasentajan käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094915 9
EAN / GTIN 076490104627
Valmistajan numero E014Y/9

Kuvaus

Malli:

Eristävät turvakäsineet luonnonkumilateksia, suojaa sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Anatominen muotoilu takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja alhaisemman kuormituksen. Levennetty varsi mahdollistaa hihansuiden tehokkaan suojauksen. PSA-luokka III, testausleima. Pituus 28 cm, paksuus 1,0 mm, väri keltainen, sileä malli ja rullattava reuna.
Työskentelyyn jännitealueilla 1 000 volttiin asti, luokka 0.

Ohje:

Malli, jonka pituus on 360 mm, paksuus 1,0 mm, väri musta, on saatavilla numerolla 094919.