{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaalinkestävyys | KPT | |
Materiaali | Neopreeni | |
Suojausluokka | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Rungon materiaali | Neopreeni | |
Pinnoitus | Neopreeni | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Pituus | 240 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 4,1 g | |
Väri | vihreä | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094726 9 | |
EAN / GTIN | 10076490492820 | |
Valmistajan numero | 25-101/8,5-9 |