Vaihtopurustinleuat, uritetut, Leukojen leveys: 80mm

Tuote nro.: 967040 80
Aseta hinta 2 kpl (23,75 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 80 mm
Korkeus 20 mm
Syvyys 12 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 51 mm
Kiinnitysalan tyyppi uritettu
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Valmistajan numero 967040 80

Kuvaus

Sopii:

GARANT-ruuvipuristimet nro 967000; 967010; 967030.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit ja keskitysholkit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin