Safety-Walk™ muotoiltava liukastumista estävä teippi BLACK 50

Tuote nro.: 964985 50
(6,28 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Pehmytalumiini
Liimamassa Kumi/hartsi
Erityisominaisuus muotoiltavissa
lämmönkestävyys enintään 79 °C
Väri musta
Pituus 18,3 m
Leveys 50 mm
Paksuus 1 mm
Tuotetyyppi Lattiamerkintäteippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964985 50
EAN / GTIN 048011192802
Valmistajan numero 7000010831

Kuvaus

Malli:

Itseliimautuva lattiamerkintäteippi 3M™ Safety-Walk™ muotoiltava, 500 Serie, sisä- ja ulkotiloihin. Kaikkiin epätasaisiin, kaareviin, kulmikkaisiin tai profiloituihin pintoihin (aalto- ja rihlapelteihin, terästikkaisiin ja -portaisiin). Liukastumista estävä mineraalirae pehmeällä alumiinipohjakalvolla. Voimakas, tehokas liima mahdollistaa erittäin vahvan ja varman pidon. Kestää useimpia kemikaaleja. Liukastumisen esto R13, vapaa väli V4. Vahvuus 1,0 mm.

Standardi:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript