• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Liukastumisen estävä lattiamerkintäteippi Vahvuus 1,2 mm YELLOW

Tuote nro.: 964950 YELLOW
(6,02 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa Akrylaatti
Väri keltainen
Pituus 30 m
Leveys 50 mm
Paksuus 1,2 mm
Tuotetyyppi Lattiamerkintäteippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964950 YELLOW
EAN / GTIN 4005546982489
Valmistajan numero 1725-04

Kuvaus

Malli:

Itsestään liimautuva, erittäin kestävä lattiamerkintäteippi sisätiloihin. Liukastumisen esto R10 ASR 1.5/1,2 -säädöksen mukaisesti, lattiat. Hankausta ja kulutusta kestävä suulakepuristetun, laadukkaan materiaalin ansiosta. Vahvuus 1,2 mm. Tehokas kiinnittyvyys viistettyjen reunojen ansiosta. Ne estävät lattianmerkintäteippien vioittumisen, kun niiden ylitse ajetaan. Kestää haarukkatrukin (ei kääntö-, ohjaus- tai jarrutusliikkeitä).

Standardi:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin