{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 15 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 230 mm | |
Syvyys | 185 mm | |
Hyötyleveys | 145 mm | |
Paino | 1,2 kg | |
Tuotetyyppi | PC-teline |
Tuotekoodi | 928752 S | |
EAN / GTIN | 4062406281724 |