{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Korkeus | 139 mm | |
Jakoyksikkö | 13E | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Nimellisjännite | 250 V | |
virtalaji | AC | |
Virtakytkin | ei | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2 | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Sopii tyyppiin | 1500 | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 928412 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406115913 |