{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×16 | |
Korkeus | 222 mm | |
Leveys | 540 mm | |
Syvyys | 477 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 16 | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 955486 1 | |
EAN / GTIN | 4062406586065 |