{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MAB845 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 800 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Kierroslukualue 3 vaihde | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Kierroslukualue 4 vaihde | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | MK3 | |
Työkalunpitimen mitta | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 100 mm | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M30 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 31,75 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 50 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 31,75 mm | |
Magneettijalan pituus | 110 mm | |
Magneettijalan leveys | 220 mm | |
Työliike | 255 mm | |
Paino | 25 kg | |
Pituus | 370 mm | |
Leveys | 240 mm | |
Korkeus | 475 mm | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076536 MAB845 | |
EAN / GTIN | 4250187507397 | |
Valmistajan numero | MAB 845SB |