Akkukäyttöinen putkileikkuri C12PC/0

Tuote nro.: 078218 C12PC/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä C12PC-0
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 12 V
Kierroslukualue 0 min-1 - 500 min-1
Putken enimmäis-⌀ kupari 12 mm - 28 mm
Paino 1,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Erityisominaisuus 5
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Valmistajan numero 4933411920

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen putkileikkuri, jossa on ruostumaton leikkuupää. Automaattinen säätö putkihalkaisijan ⌀ mukaan. Nopeat leikkaukset, esimerkiksi Cu-putki ⌀ 15 mm alle 3 sekunnissa. Kokonaisleveys 40 mm, vähimmäisetäisyys seinään 40 mm. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.
Putkileikkurit kupariputkille ⌀ 12 – 28 mm.

Ohje:

Akut löytyvät numerosta 073814 alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat