• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Akumulátorová fréza na rúry, Typ: C12PC/0

Č. pol.: 078218 C12PC/0
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu C12PC-0
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Rozsah otáčok 0 min-1 - 500 min-1
maximálny ⌀ rúry Meď 12 mm - 28 mm
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Zvláštnosť LED
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Rezačka na rúry

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078218 C12PC/0
EAN/GTIN 4002395236374
Číslo výrobcu 4933411920
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová kompaktná rezačka na rúry s nehrdzavejúcou reznou hlavou. Automatické prispôsobenie k ⌀ rúry.
Rezač potrubí pre medené rúry ⌀ 12 – 28 mm.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky