Paineilmasuorahiomakone 52862

Tuote nro.: 079441 52862
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 52862
Antoteho 298 W
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Enimmäisilmantarve 564 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
Paino 0,48 kg
Toimintaääni 79 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,6 m/s2
Pituus 144 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Valmistajan numero 52862

Kuvaus

Malli:

Dynabrade − paineilmasuorahiomakone.
Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija.
Tasapainotettu, hitaasti käyvä pienhiomakone, säädettävä kierrosluku 25000 1/min asti.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin