{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ATTIX 961-01 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 3 000 W | |
Säiliöiden tilavuus | 70 l | |
Pituus | 580 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Korkeus | 970 mm | |
Imuletkun pituus | 4 m | |
Letkun ⌀ | 38 mm | |
Kaapelin pituus | 10 m | |
Turbiinien lkm | 2 | |
Ilmavirran määrä | 2 × 60 l/s | |
Tyhjiö | 250 mbar | |
Erotteluaste | 99,9 % | |
Toimintaääni | 67 dB(A) | |
Suodattimen puhdistus | Push & Clean -järjestelmä | |
Paino | 30 kg | |
Suodatinjärjestelmä | PET-huopasuodatin | |
Erityisominaisuus | taitettava jaloteräskotelo | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078541 961-01 | |
EAN / GTIN | 4005337125156 | |
Valmistajan numero | 302002900 |