Märkä- ja kuivaimuri ATTIX 751-11

Tuote nro.: 078541 751-11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ATTIX 751-11
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 500 W
Säiliöiden tilavuus 70 l
Pituus 605 mm
Leveys 580 mm
Korkeus 970 mm
Imuletkun pituus 4 m
Letkun ⌀ 36 mm
Kaapelin pituus 7,5 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 60 l/s
Tyhjiö 230 mbar
Erotteluaste 99,9 %
Toimintaääni 57 dB(A)
Paino 25 kg
Suodatinjärjestelmä PET-huopasuodatin
Erityisominaisuus Erittäin hiljainen
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Valmistajan numero 302001523

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas märkä-/kuivaimuri, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. Erotteluaste > 99,9 %.
  • Erittäin hiljainen teollisuusimuri, jossa pestävä, pitkäikäinen PET-huopasuodatin.
  • Pehmeä käynnistys, suuri työkalusäilö ja ylimääräinen pistorasia.

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet.
Mukana taivutettu jaloteräksinen käsiputki, kuminen viistoputkisuutin, ilman poistoletkua.

Ohje:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript