{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | A53ZCBN8 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Hyötypituus | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,07 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270577 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065871 | |
Valmistajan numero | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |