{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M5 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150152 10 | |
EAN / GTIN | 4045197716958 |