Kovametallinen monikäyttöpora 3 mm

Tuote nro.: 787070 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 3 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi
Kierukkaosan pituus 30 mm
Kokonaispituus 60 mm
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöpora, jossa on erittäin terävä kovametallilevy tarkkaan porauksiin eri materiaaleissa. Isokokoinen kierreura porauspölyn ja lastujen nopeaan poistoon. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:
  • Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.
  • Laatat, keramiikka, marmori, lasi.
  • Metalli ja materiaaliyhdistelmät yhdessä työvaiheessa, kuten ikkunoiden asennuksessa tai betonin raudoituksessa.

Ohje:

  • Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!
  • Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin