{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 070400AD | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC882 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,15 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Malli | ADN | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 070400AD IC882 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222518 S | |
EAN / GTIN | 7291075450026 | |
Valmistajan numero | 3317672 |