{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADN-P | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC28 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Malli | ADN-P | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222510 ALU | |
EAN / GTIN | 7291075311822 | |
Valmistajan numero | 5667874 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-P, IC28, Tyyppi: ALU
pyynnöstä
Varastossa
410 kappaletta varastossa
23,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADN-P | SNEU 14T7 ANER |
Terän paksuus E | 4,76 mm | 7 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC28 | HU7810 |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | 0,23 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |