Työkalunpidin, kartiokiinnitys Muoto F 2

Tuote nro.: 319744 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto F
morsekartiovarrelle 2
VDI-koko VDI 40
h1 32,5 mm
Laipan ⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319744 2
EAN / GTIN 4062406423322

Kuvaus

Käyttö:

MK-varrellisiin työkaluihin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Lehti 2.