Portautensili con attacco conico Forma F 2

Codice art.: 319744 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma F
Per cono Morse-codolo 2
Dimensioni VDI VDI 40
h1 32,5 mm
Giunto di ⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319744 2
EAN / GTIN 4062406423322

Descrizione

Uso:

Per utensili con attacco CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.