{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma A | 67 mm | |
Kiristyskorkeus S | 0 mm - 100 mm | |
Pituus L | 95 mm | |
Leveys B | 40 mm | |
Korkeus H | 81 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 12 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 105 Nm | |
Kierrekoolle M | M12 | |
Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |
Tuotekoodi | 370143 67 | |
EAN / GTIN | 4062406233143 |