Täyttösuppilot 5

Tuote nro.: 083541 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine muovi
tyyppi 5
Poistoletkun pituus 300 mm
Tuotetyyppi Suppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083541 5
EAN / GTIN 4024937811603
Valmistajan numero 81160

Kuvaus

Malli:

Suppilo, jossa irrotettava putki. Suppilon ⌀ 160 mm.
Muovisuppilo, siivilä ruostumatonta terästä, irrotettava kulmaputki.
Yhteensopivuus:
sopii elintarvikkeille
, öljyn- ja haponkestävä, kemikaalinkestävä, bensiinin-, polttoaineen-, kerosiinin- ja lämmitysöljynkestävä. Kestää myös suolavettä, jarrunestettä, etanolia ja glykolia sekä jäähdytysnestettä ja pakkasnestettä. Lämmönkestävyys: -20 °C...80 °C.