Täyttösuppilot 4

Tuote nro.: 083541 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine muovi
tyyppi 4
Poistoletkun pituus 280 mm
Tuotetyyppi Suppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083541 4
EAN / GTIN 4024937302187
Valmistajan numero 30218

Kuvaus

Malli:

Suppilo, jossa irrotettava putki. Suppilon ⌀ 160 mm.
Galvanoidusta teräksestä valmistettu suppilo, messinkinen siivilä ja irrotettava, suora polyeteenipoistoputki käyttöön alhaisissa kohteissa.
Mukana joustava metallipoistoputki, 90° taivutettava.