Einfüll-Trichter, Typ: 4

Artikel-Nr.: 083541 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Trichterkörper
Herstellerbezeichnung Einfüll-Trichter, Typ: 4
Farbe blau; grau; rot
Material Sieb Messing
Länge Auslaufschlauch 280 mm
Flexibler Schlauch ja
biegbar 90 Grad
Produktart Trichter
Anzahl 3
Durchmesser außen 160 mm
Eigenschaften Auslauf austauschbar; mit Auslaufschlauch; mit Sieb
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083541 4
EAN / GTIN 4024937302187
Herstellernummer 30218
Hersteller/verantwortliche Person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Trichter mit abnehmbarem Auslauf. Trichter-⌀ 160 mm.
Trichter aus verzinktem Stahl mit eingesetztem Sieb aus Messing, abschraubbarer, gerader Auslauf aus Polyethylen für eine Verwendung auch an niedrigen Einsatzstellen.
Inklusive zusätzlichem flexiblem Metallauslauf, 90° biegbar.