{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Trichterkörper | |
| Označení výrobce | Einfüll-Trichter, Typ: 4 | |
| Barva | Modrá; Šedá; červená | |
| Materiál síto | mosaz | |
| Délka výstupní hadice | 280 mm | |
| Ohebná hadice | ano | |
| Ohebné | 90 stupně | |
| Druh produktu | Trychtýř | |
| Počet | 3 | |
| Průměr vnější | 160 mm | |
| Vlastnosti | Výtok výměnný; S vylévací hadicí; Se sítem | |
| Materiál | ocelový plech |
| Katalogové číslo | 083541 4 | |
| EAN / GTIN | 4024937302187 | |
| Číslo výrobce | 30218 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |