Piltuvas, Tipas: 4

Prekės Nr.: 083541 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
aprašyta dalis, Sidabro pilka Trichterkörper
Gamintojo pavadinimas Einfüll-Trichter, Typ: 4
Spalva mėlyna; pilkas; raudona
Medžiaga sietelis žalvaris
Ilgis išleidimo žarna 280 mm
Lanksti žarna taip
Lankstoma 90 laipsniai
Produkto rūšis piltuvas
Skaičius 3
Išorinis skersmuo 160 mm
Savybės keičiamas snapelis; su išleidimo žarna; su sieteliu
Medžiaga lakštinis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083541 4
EAN / GTIN 4024937302187
Gamintojo numeris 30218
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Piltuvas su nuimamu išleidimo vamzdeliu. Piltuvo ⌀ 160 mm.
Piltuvas iš cinkuoto plieno su žalvariniu sietu, išsukamu, tiesiu išleidimo vamzdeliu iš polietileno, skirtu naudojimui žemose darbo vietose.
Papildomai yra lankstus metalinis vamzdelis, galima lankstyti 90° kampu.