Vultrechter 4

Artikelnummer: 083541 4
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal kunststof
Type 4
Lengte uitstroomslang 280 mm
Producttype Trechter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083541 4
EAN/GTIN 4024937302187
Nummer fabrikant 30218

Omschrijving

Uitvoering:

Trechter met afneembare afvoer. Trechter-⌀ 160 mm.
Trechter van verzinkt staal met ingezette zeef van messing, losschroefbare, rechte tuit van polyethyleen voor gebruik ook op lage plaatsen.
Inclusief extra flexibele metalen tuit, 90° buigbaar.