Entonnoir de remplissage, Type: 4

Réf.: 083541 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Pièce décrite, Gris argenté Trichterkörper
Référence fabricant Einfüll-Trichter, Typ: 4
Couleur bleu; gris; Rouge
Matériau tamis laiton
Longueur tuyau d’écoulement 280 mm
Tuyau flexible oui
Pliable 90 degrés
Type de produit entonnoir
Nombre 3
Diamètre extérieur 160 mm
Caractéristiques bec verseur interchangeable; avec tuyau d’écoulement; avec tamis
Matériau tôles d’acier

Identification et classification

Référence article 083541 4
EAN / GTIN 4024937302187
Réf. fabricant 30218
Fabricant/personne responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Entonnoirs avec bec d’écoulement amovible. ⌀ entonnoir 160 mm.
Entonnoir en acier galvanisé avec filtre en laiton, bec d'écoulement droit dévissable en polyéthylène pour une utilisation dans des endroits exigus.
Comprend également un bec d'écoulement métallique souple, incurvable à 90°.