Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste Plus 5 l

Tuote nro.: 084243 5
(25,19 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Väri vaaleanruskea
Muoto nestemäinen
veteenliukenevuus emulgoitavissa
Kinemaattinen viskositeetti 93 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
pH-arvo 8,9
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo 1

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluaine vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste Plus on mineraaliöljyä sisältävä, booriton ja amiiniton, veteen sekoittuva jäähdytysvoiteluaine, joka on suunniteltu erityisesti hankalasti työstettävälle alumiinille ja runsasseosteisille teräksille. Ei-rautametallien työstöä varten on syytä tehdä alustavia testejä. Erittäin tehokasta kylmävoiteluainetiivistettä Plus sisältävät emulsiot saavuttavat pitkän käyttöiän, takaavat erittäin hyvän korroosionsuojan ja ovat erityisen ihoystävällisiä. Säilyvyys 12 kuukautta.

Etu:

Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttötiedot:

  • Terästen ja valuterästen työstö 6-10 %
  • Alumiinin työstö alk. 6 %