Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 084243 5
Prijs per 1 Stuk (20,79 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur lichtbruin
Vorm vloeibaar
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Kinematische viscositeit 93 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
pH-waarde 8,9
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084243 5
EAN/GTIN 2050002070257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus is een boor- en aminevrij, met water mengbaar koelsmeermiddel dat minerale olie bevat. Het is speciaal samengesteld voor de moeilijke bewerking van aluminium en hooggelegeerde staalsoorten. De bewerking van zachte metalen mag alleen worden uitgevoerd na voorafgaande tests. De emulsies met Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus zorgen voor lange standtijden en een zeer goede corrosiebescherming en zijn bijzonder huidvriendelijk. Houdbaarheid 12 maanden.
Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch niet bezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Gebruik:

  • Verspanen van staal en gegoten staal 6-10%
  • Verspanen van aluminium vanaf 6%

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan