Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus 5 l

Artikl br.: 084243 5
(23,21 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Sadržaj 5 l
Boja svijetlo smeđe
Oblik tekuće
Otopivo u vodi može emulgirati
Kinematička viskoznost 93 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
pH-vrijednost 8,9
Vrsta proizvoda Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra 1

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva koja ne sadrže klor, formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva; ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi na nareznom alatu.
Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus je rashladno sredstvo za podmazivanje bez mineralnog ulja, bora i amina, koje se miješa s vodom i koje je posebno formulirano za tešku strojnu obradu aluminija i visokolegiranih čelika. Obrada obojenih metala trebala bi se provoditi samo nakon preliminarnih ispitivanja. Emulzije s visokoučinkovitim koncentratom rashladnog maziva Plus postižu dugi vijek trajanja, jamče vrlo dobru zaštitu od korozije i posebno su nježne prema koži. Vijek trajanja 12 mjeseci.

Prednost:

Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak i fiziološki su nezamislivi, jako stabilni na napad bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Podaci:

  • Strojna obrada čelika i lijevanog čelika 6-10 %
  • Strojna obrada aluminija od 6 %