• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084243 5
Preis pro 1 Stück (25,63 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus
Farbe braun
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 40 °C
Lagerdauer 12 Monate
Dosierung min. 6 %
Dosierung max. 10 %
geeignet für Aluminium; Stahl
Inhalt 5 000 ml
Produktart Kühlschmiermittel
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Kanister
Form flüssig
Kinematische Viskosität min. 93 mm2/s
pH-Wert 8,9
Eigenschaften chlorfrei; hautverträglich; hochdruckgeeignet; rostschützend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs Kühlschmierkonzentrat Plus ist ein mineralölhaltiger, bor- und aminfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff der speziell für schwierige Bearbeitung von Aluminium und hochlegierten Stählen formuliert worden ist. Die Bearbeitung von Buntmetallen sollte erst nach Vorversuchen durchgeführt werden. Die Emulsionen mit Hochleistungs Kühlschmierkonzentrat Plus erreichen lange Standzeiten, gewährleisten einen sehr guten Korrosionsschutz und sind besonders hautfreundlich. Haltbarkeit 12 Monate.
Chlor-, formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Einsatzdaten:

  • Zerspanen von Stählen und Stahlguss 6-10%
  • Zerspanen von Aluminium ab 6 %