• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084243 5
Cena za 1 ks (CZK 627,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus
Barva Hnědá
Teplota skladování min. 5 °C
Teplota skladování max. 40 °C
Doba skladování 12 měsíce
Dávkování min. 6 %
Dávkování max. 10 %
Vhodné pro hliník; ocel
Obsah 5 000 ml
Druh produktu Chladicí médium
Obsah jednotka mililitr
Provedení kanystr
Tvar kapalný
Kinematická viskozita min. 93 mm2/s
Hodnota pH 8,9
Vlastnosti Chrání pokožku; Neobsahuje chlor; Ochrana proti korozi; Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus je chladicí a mazací prostředek s minerálním olejem bez obsahu bóru a aminů, je mísitelný vodou a byl speciálně vyvinut pro těžké obrábění hliníku a vysoce legovaných ocelí. Obrábění neželezných kovů smí být provedeno až po předběžných zkouškách. Emulze s vysoce výkonným chladicím mazacím koncentrátem Plus dosahují dlouhé životnosti, zajišťují velmi dobrou ochranu proti korozi a jsou mimořádně šetrné k pokožce. Doba použitelnosti 12 měsíců.
Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.

Výhoda:

Koncentráty jsou antikorozní, šetrné k lakům a fyziologicky neškodné, velmi stabilní proti napadení bakteriemi a dobře snášenlivé pro pokožku.

Údaje o použití:

  • Obrábění ocelí a ocelových litin 6-10 %
  • Obrábění hliníku od 6 %