• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento Plus, Contenido: 5l

Número de artículo: 084243 5
Precio por 1 unidad (23,53 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus
Color marrón
Temperatura de almacenamiento desde 5 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 40 °C
Tiempo de almacenamiento 12 meses
Dosis mín. 6 %
Dosis máx. 10 %
Aptitud para acero; aluminio
Contenido 5.000 ml
Tipo de producto Lubricante refrigerante
Unidad contenido mililitros
Modelo bidón
Forma líquido
Viscosidad cinemática mín. 93 mm2/s
Valor pH 8,9
Características Compatible con alta presión; Compatible con la piel; Protección antioxidante; Sin cloro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento Plus es un lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua, sin boro ni aminas, que contiene aceites minerales y que ha sido especialmente formulado para el mecanizado difícil de aceros de aluminio y de alta aleación. El mecanizado de metales no ferrosos solo debe realizarse tras los ensayos preliminares. Las emulsiones con lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento Plus logran una larga vida útil, garantizan una protección contra la corrosión muy buena y son especialmente suaves con la piel. Vida útil de 12 meses.
Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.

Ventaja:

Los concentrados son anticorrosivos, no dañan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y suaves con la piel.

Datos de aplicación:

  • Mecanizado de aceros y fundición de acero 6-10 %
  • Mecanizado de aluminio a partir de 6 %