Säädettävä otsareikäavain suora, jaloteräs 3 mm

Tuote nro.: 628620 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 758
Valmistajamerkintä 758NI
Tapin nimellis-⌀ 3 mm
Pituus L 160 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 11 mm - 60 mm
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
taivutetut ei
suora kyllä
leveys säädettävä kyllä
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Valmistajan numero 50500

Kuvaus

Malli:

Jaolteräs, ruostumaton, kiinteä tappi.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm. Toleranssialue h12.