{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 20 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 0,4 – 20 Nm | |
Mitta b | 180 mm | |
Mitta h1 | 79 mm | |
Mitta h2 | 215 mm | |
Mitta l | 180 mm | |
Paino | 6,2 kg | |
Nelikulmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kalibrointi- ja säätölaite |
Tuotekoodi | 654250 20 | |
EAN / GTIN | 4018754181148 | |
Valmistajan numero | 96521080 |