Puristusleuka-vaihtosarja 50

Tuote nro.: 729975 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 6 mm2 - 50 mm2
Tuotetyyppi Leuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Valmistajan numero EP50I

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen i-puristus, soveltuu monisäikeisille, monisäikeisille tiivistetyille ja hienosäikeisille kaapeleille. i-puristuksen ansiosta saavutetaan kiristysarvoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset vaatimukset.

Sopii:

Puristuspihdit nro 729970: Koko 50

Toimituksen sisältö:

2 profiilikiekkoa (puristusleuat).
2 akselia työntöjousella.