Pikavaihtoliitinvarsi 30

Tuote nro.: 589313 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren muoto 6-kulma
Varren avainkoko 9,5 mm
Yhteesopiva reikäsahan ⌀ 14 mm - 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysvarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589313 30
EAN / GTIN 885911809283
Valmistajan numero LXAH9938PBM

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtoliitinvarsi reikäsahojen ja keskiöporien vaihtoon ilman työkaluja (vedä, kierrä, lukitse).

Toimituksen sisältö:

Sisältää HSS-keskiöporan.

Ohje:

Kiinnitettäessä kiinteisiin koneisiin, joissa on muu kuin kuusiokantaistukka, valitse nro 342220 koko 16/16 ja vastaava irtovarsi.
Esim. MK2-kiinnitykseen irtovarsi nro 342500 koko 2/16.