{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus A | 250 mm | |
Leveys B | 190 mm | |
Korkeus H | 28 mm | |
Uraleveys S | 14 mm | |
Kehä F | 140 mm | |
Aukko E | 90 mm | |
Kokonaispaino | 4,8 kg | |
Tuotetyyppi | Pohjalevy |
Tuotekoodi | 313910 160 | |
EAN / GTIN | 5907412203706 | |
Valmistajan numero | 329450040700 |