{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 100 lm - 250 lm | |
Valaisuaika | 4 h - 10 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Pään ⌀ | 29 mm | |
Paino | 119 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081505 125 | |
EAN / GTIN | 4062406192662 | |
Valmistajan numero | 081505 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LED-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 125mm
pyynnöstä
Varastossa
5 185 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 892 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
849 kappaletta varastossa
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | 2 | 2 |
Paristotyyppi | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Paino | 119 g | 60 g | 60 g |
Pään ⌀ | 29 mm | 17 mm | |
Valaisuaika | 4 h - 10 h | 6 h | 2 h |
Valovirta | 100 lm - 250 lm | 120 lm | 100 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu |